半自動溶接機 200vのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
175件の「半自動溶接機 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 溶接機 160」、「炭酸ガスアーク溶接機」、「スズキット 半自動溶接機」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%) 40 付属品 トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg) 6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm) 0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×480×360 無負荷電圧(V) 30 溶接板厚(mm) 1.0~5.0
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
定格使用率(%) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25 定格入力電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200 定格入力電流(A) ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40 定格出力電流(A) ノンガス半自動溶接・手溶接:160 定格入力容量(kVA) ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW) 無負荷電圧(V) ノンガス半自動溶接・手溶接:47 定格出力電圧(V) ノンガス半自動溶接:11~16 速度(m/min) ワイヤー:1.5~14.0 使用ワイヤー(mm) ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0 適合材 溶接可能素鉄・ステンレス 本体質量(kg) 16 溶接板厚(mm) 1.0~5.0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 480×230×360
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 50 質量(kg) (本体)95、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 16~36 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 60~350 定格入力(kVA) 18.1 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容 取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m) 電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A) 半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm) Φ1.6~4.0 定格入力電流(A) 半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%) 40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm) 【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整 半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA) 半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 40 種別 軟鋼用 質量(kg) (本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 16~24 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6.4 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A) 60~190 最高無負荷電圧(V) 32 電源電圧変動 180~220V 溶接方法 CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V) 100/200 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格二次電流(A) DC30~140 絶縁階級 H種 溶接方法 ノンガスワイヤ溶接 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
質量(kg) 52 外形寸法(mm) W395×D710×H640 出力電圧(V) 範囲:12~36 定格入力電圧(V) 200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A) 350 定格入力(kVA) 16.4(15.0kW) 相数 三相 定格使用率(%) 60 定格負荷電圧(V) 36 出力電流範囲(A) 30~350 最高無負荷電圧(V) 70/77 溶接 電源:WB-M350S メモリー数 溶接条件:100
1セット
869,800 税込956,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%) 40 セット内容 溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製) 質量(kg) 18 コード長さ(m) 4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200 定格出力電流(A) 【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 220×520×410 定格入力(kVA) 【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200) 冷却方式 強制風冷 定格入力電流(A) 【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200) 定格入力(kW) 【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200) 出力電流範囲(A) 【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200) 最高無負荷電圧(V) 67(CO2/MAG/MIG) 溶接方法 CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%) 100V:60、200V:20 溶接 溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる 付属品 トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチ トラスコ品番 818-5948 質量(kg) 14.5 定格電流(A) (1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V 定格周波数(Hz) 50/60兼用 容量(kVA) (定格入力)3/100V、6/200V 定格一次電圧(V) 単相100/単相200兼用(自動切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 237×416×378
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 50 適合 【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg) 48 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A) DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×570 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A) (出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V) DC79 定格出力電圧(V) DC36 ヒューズ容量(A) 40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%) 10~30 入力電圧(V) AC100 入力電流(A) 15~30 入力電力(KVA) 1.5~3 定格二次電流(A) 90 絶縁階級 H種 寸法(mm) W275×H380×L480 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番 818-5961 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg) 20.0 タイプ 【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 2.5 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

定格使用率 [10分周期] (%) 60 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg) 45 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)デジタル設定 電流調整範囲(A) (出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC68 ヒューズ容量(A) 60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG/MIG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 9チャンネル 記憶・再生 定格入力 17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm) MAXΦ3.2 付属品 アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番 818-6005 質量(kg) 7.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×347×268 定格二次電流(A) DC120(10~120) 定格使用率(%) 35 定格一次電圧(V) 100/200兼用 定格一次電流(A) 24.5 定格一次入力(kVA) 4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%) 60 質量(kg) 48 制御方式 IGBTインバーター 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) AC200~220 定格出力電流(A) DC350 定格入力(kVA) 16.4 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm) 0.8、0.9、1.0、1.2 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 出力電流範囲(A) DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC68 定格出力電圧(V) DC12~36 溶接方法 CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子 (入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質 軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 30 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 14~26 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6 冷却方式 空冷 相数 三相 出力電流範囲(A) 20~160 最高無負荷電圧(V) 36 電源電圧変動 180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応 質量(kg) 16 外形寸法(mm) W230XL580XH450 定格入力電圧(V) 単相100/単相200 周波数 50/60HZ 定格出力電圧 【手棒】90A/160A 定格使用率(%) 【半自動】100/30 適合ワイヤ Φ0.6・0.8・0.9・1.0 溶接板厚(mm) 0.6~5.0 定格出力電流 【半自動】100A/200A 入力電圧 【半自動】30A/40A
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)